Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 3,5-stellig / ±1 %, 21mm, 44mm, 9mm, 7,5 → 15 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lascar Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 3,5-stellig / ±1 %, 21mm, 44mm, 9mm, 7,5 → 15 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-3517567
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EMV 1125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser digital dc
Stromart = DC
Anzahl der Stellen = 3.5
Anzeigentyp = LCD
Ausschnitt-Höhe = 44mm
Ausschnitt-Breite = 21mm
Tiefe = 9mm
Versorgungsspannung = 7,5 → 15 V dc
Ziffernhöhe = 12,5 mm
Genauigkeit = ±1 %
Darstellung = Nur Ziffern
Temperatur min. = 0°C
Messgerätetyp = Spannungsmesser
Temperatur max. = +50°C

Spannungsmessgerät EMV 1125 - LCD, 3,5-stellig, 200mV, 12,5mm Zeichenhöhe. 5,5mm Ø Einlochmontage Ideal bei geringer Messhäufigkeit und zum Nachrüsten Automatische Nullung und Polarität Batterie-Entladungsanzeige Einschließlich Anschlußtafel
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Anzahl der Stellen:
3.5
Anzeigentyp:
LCD
Ausschnitt-Höhe:
44mm
Ausschnitt-Breite:
21mm
Tiefe:
9mm
Versorgungsspannung:
7,5 → 15 V dc
Ziffernhöhe:
12,5 mm
Genauigkeit:
±1 %
Darstellung:
Nur Ziffern
Temperatur min.:
0°C
Messgerätetyp:
Spannungsmesser
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, spannungsmesser digital, 3517567, Automation, Prozessautomation, Lascar, EMV1125, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,64*
€ 53,91*
1 Tag
12
€ 14,99*
ab € 38,44*
€ 55,08*
€ 5,90*
ab € 37,21*
€ 55,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.