Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LASCAR DPM950 DPM, LCD-ANZEIGE, 3.5-STELLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9932640
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     DPM950
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser digital dc
Breite des Frontplattenausschnitts: 72 mm
  • Funktionsumfang: DC-Spannung
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 14 V
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Ziffernhöhe: 19 mm
  • Messbereich: 0mV bis 200mV
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 3-1/2
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 40 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 7.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, spannungsmesser digital, Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, LASCAR, DPM950, 9932640, 993-2640
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 50,93*
    € 70,14*
    Lager 139
    7
    € 14,99*
    ab € 56,10*
    € 76,29*
    € 8,95*
    ab € 60,80*
    € 82,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,29*
    € 90,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 73,76*
    € 87,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,32*
    € 82,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 63,38*
    € 75,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,10*
    € 66,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lascar
    BEZ 900-IP
    ab € 22,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.