Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 3,5-stellig / ±1 %, 72mm, 40mm, 8.4mm, 7,5 → 14 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-203978
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     DPM 950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser digital dc
Stromart = DC
Anzahl der Stellen = 3.5
Anzeigentyp = LCD
Ausschnitt-Höhe = 40mm
Ausschnitt-Breite = 72mm
Tiefe = 8.4mm
Versorgungsspannung = 7,5 → 14 V dc
Ziffernhöhe = 19 mm
Genauigkeit = ±1 %
Darstellung = Nur Ziffern
Temperatur min. = 0°C
Messgerätetyp = Spannungsmesser
Temperatur max. = +50°C
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Anzahl der Stellen:
3.5
Anzeigentyp:
LCD
Ausschnitt-Höhe:
40mm
Ausschnitt-Breite:
72mm
Tiefe:
8.4mm
Versorgungsspannung:
7,5 → 14 V dc
Ziffernhöhe:
19 mm
Genauigkeit:
±1 %
Darstellung:
Nur Ziffern
Temperatur min.:
0°C
Messgerätetyp:
Spannungsmesser
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, spannungsmesser digital, 203978, Automation, Prozessautomation, Lascar, DPM950, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 50,12*
€ 67,58*
€ 5,90*
ab € 50,41*
€ 69,88*
1 Tag
15
€ 14,99*
ab € 55,78*
€ 76,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lascar
BEZ 900-IP
ab € 22,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.