Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
SMD-Sicherung
>
Artikel
LITTELFUSE 0451.250NRL SICHERUNG, QUICK BLOW, SMD, 250MA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-9922148
Hersteller:
Littelfuse
Herst.-Nr.:
0451.250NRL
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
Produktpalette:
NANO2 451 Series
Nennspannung V AC:
125 VAC
Schaltvermögen DC-Strom:
300 A
Sicherungsstrom:
250 mA
Bauform - Sicherung:
2410 [Metrisch 6125]
Auslöseverhalten:
Sehr flink
SVHC:
Lead (25-Jun-2020)
Schaltvermögen AC-Strom:
50 A
Nennspannung, V DC:
125 VDC
RoHS konform: Ja
... >
Sicherungen & Zubehör
>
Sicherungen
>
SMD-Sicherungen
Weitere Suchbegriffe:
Schaltungsschutz
,
Sicherungen
,
SMD-Sicherungen
,
LITTELFUSE
,
0451.250NRL
,
9922148
,
992-2148
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,16*
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,871*
€ 1,03649
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,841*
€ 1,00079
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,839*
€ 0,99841
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,679*
€ 0,80801
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LICEFA V11-7 ROLLENABLAGE, SMD, 25-330MM-ROLLEN
Licefa
V11-7
€ 161,62*
Zubehör
LICEFA V11-7-6-10 ROLLENABLAGE,25 FACH ESD MAX 330MM DIA
Licefa
V11-7-6-10
€ 214,73*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.