Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
SMD-Sicherung
>
Artikel
LITTELFUSE 0466.250NR SICHERUNG, VERY FAST, SMD, 0.25A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-9921826
Hersteller:
Littelfuse
Herst.-Nr.:
0466.250NR
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
Produktpalette:
466 Series
Nennspannung V AC:
125 VAC
Schaltvermögen DC-Strom:
50 A
Sicherungsstrom:
250 mA
Bauform - Sicherung:
1206 [Metrisch: 3216]
Auslöseverhalten:
Sehr flink
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Schaltvermögen AC-Strom:
50 A
Nennspannung, V DC:
125 VDC
RoHS konform: Ja
... >
Sicherungen & Zubehör
>
Sicherungen
>
SMD-Sicherungen
Weitere Suchbegriffe:
Schaltungsschutz
,
Sicherungen
,
SMD-Sicherungen
,
LITTELFUSE
,
0466.250NR
,
9921826
,
992-1826
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,661*
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,661*
€ 0,78659
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,611*
€ 0,72709
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,577*
€ 0,68663
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,557*
€ 0,66283
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,521*
€ 0,61999
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,517*
€ 0,61523
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,512*
€ 0,60928
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,422*
€ 0,50218
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LICEFA V11-7 ROLLENABLAGE, SMD, 25-330MM-ROLLEN
Licefa
V11-7
€ 161,62*
Zubehör
LICEFA V11-7-6-10 ROLLENABLAGE,25 FACH ESD MAX 330MM DIA
Licefa
V11-7-6-10
€ 214,73*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.