| |
|
| Artikel-Nr.: 139-9907980 Herst.-Nr.: STTH310 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 55 AProduktpalette: STTH3 Betriebstemperatur, max.: 175 °CWiederkehrende Spitzensperrspannung: 1 kVDurchschnittlicher Durchlassstrom: 3 ADurchlassspannung, max.: 1.7 VSperrverzögerungszeit: 75 nsAnzahl der Pins: 2 Pins Qualifikation: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Bauform - Diode: DO-201AD RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, STMICROELECTRONICS, STTH310, 9907980, 990-7980 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 600 | | Frei Haus | ab € 0,19* | € 0,33* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,141* | € 0,683* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,205* | € 1,097* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,415* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|