Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI BZX79-C6V2 ZENER-DIODE, 6.2V, 0.5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9844651
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BZX79-C6V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Produktpalette: BZX79
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 6.2 V
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Bauform - Diode: DO-35
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ONSEMI, BZX79-C6V2, 9844651, 984-4651
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 8,95*
    ab € 0,0203*
    € 0,0439*
    20
    € 5,90*
    ab € 0,0261*
    € 0,1125*
    Lager 139
    5141
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0305*
    € 0,374*
    1 Tag
    803
    7
    Frei Haus
    ab € 0,37*
    € 0,63*
    100
    € 4,00*
    ab € 0,40*
    € 0,72*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,374*
    € 0,44506
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2509*
    € 0,29857
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0999*
    € 0,11888
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0902*
    € 0,10734
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,068*
    € 0,08092
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0472*
    € 0,05617
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0424*
    € 0,05046
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0377*
    € 0,04486
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0305*
    € 0,0363
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,87* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    1N5234B
    ab € 0,0228*
    Ähnlich
    Nexperia
    BZX79-C6V2,113
    ab € 0,0203*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.