Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Z-Diode BZX79C6V2 Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 6.2V Leistung (


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A827031
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BZX79C6V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
OnS
Typ:
BZX79C6V2
Montageart:
Durchsteckmontage
Leistung (max) P(TOT):
500 mW
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Durchlassspannung U(F):
1.5 V
Betriebstemperatur (max.):
+200 °C
Betriebstemperatur (min.):
-65 °C
Hersteller:
ON Semiconductor
Gehäuse:
DO-35
Produkt-Art:
Z-Diode
Konfiguration:
einfache Diode
Durchlassspannung Referenz:
100 mA
Impedanz Referenz:
5 mA
Rest-Sperrstrom:
3 µA
Zener-Spannung U(Z):
6.2 V
Z.-Spg. max.:
6.6 V
Z.-Spg. min.:
5.8 V
Z.-Spg. Toleranz:
6 + -6 %
Impedanz:
10 Ω
Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode, ON Semiconductor, 759-8759, BZX79C6V2-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 8,95*
ab € 0,0203*
€ 0,0439*
20
€ 5,90*
ab € 0,0261*
€ 0,1125*
1 Tag
5141
5
€ 14,99*
ab € 0,0305*
€ 0,374*
1 Tag
803
7
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,63*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 0,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 72,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
1N5234B
ab € 0,0228*
Ähnlich
Nexperia
BZX79-C6V2,113
ab € 0,0203*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.