Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI BZX79-C10 ZENER-DIODE, 0.5W, 10V, DO-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9844465
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BZX79-C10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Produktpalette: BZX79
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 10 V
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Bauform - Diode: DO-35
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ONSEMI, BZX79-C10, 9844465, 984-4465
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 8,95*
    ab € 0,0304*
    € 0,0433*
    100
    € 4,00*
    ab € 0,0809*
    € 0,157*
    2 Tage
    724
    20
    Frei Haus
    ab € 0,0911*
    € 0,1731*
    10
    € 5,95*
    ab € 0,0942*
    € 0,2754*
    Lager 139
    9903
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0302*
    € 0,3998*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3998*
    € 0,47576
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2769*
    € 0,32951
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2353*
    € 0,28001
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0905*
    € 0,1077
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0676*
    € 0,08044
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,046*
    € 0,05474
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,041*
    € 0,04879
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0302*
    € 0,03594
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,999* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nexperia
    BZX79-C10,113
    ab € 0,0132*
    Ähnlich
    Nexperia
    BZX79-C10,133
    ab € 0,0206*
    Ähnlich
    onsemi
    BZX79C10
    ab € 0,0296*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.