Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Z-Diode BZX79C10 Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 10V Leistung (ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S82695
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BZX79C10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
OnS
Typ:
BZX79C10
Montageart:
Durchsteckmontage
Leistung (max) P(TOT):
500 mW
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Durchlassspannung U(F):
1.5 V
Betriebstemperatur (max.):
+200 °C
Betriebstemperatur (min.):
-65 °C
Hersteller:
ON Semiconductor
Gehäuse:
DO-35
Produkt-Art:
Z-Diode
Konfiguration:
einfache Diode
Durchlassspannung Referenz:
100 mA
Impedanz Referenz:
5 mA
Rest-Sperrstrom:
0.2 µA
Rest-Sperrstrom Referenz:
7 V
Z.-Spg. max.:
10.6 V
Z.-Spg. min.:
9.4 V
Z.-Spg. Toleranz:
5 + -5 %
Impedanz:
20 Ω
Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode, ON Semiconductor, 759-8709, BZX79C10-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 8,95*
ab € 0,0305*
€ 0,0582*
20
€ 5,90*
ab € 0,0244*
€ 0,1015*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0506*
€ 0,1021*
1 Tag
265
20
Frei Haus
ab € 0,0917*
€ 0,1863*
1 Tag
1876
10
€ 5,95*
ab € 0,0971*
€ 0,2735*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0873*
€ 0,1039
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0715*
€ 0,0851
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,063*
€ 0,075
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,0728
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,0602
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
BZX79-C10,113
ab € 0,0123*
Ähnlich
Nexperia
BZX79-C10,133
ab € 0,0203*
Ähnlich
onsemi
BZX79C10
ab € 0,0299*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.