Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 6 10X13 DOPPELMAULSCHLÜSSEL, 10X13MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9791604
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6 10X13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Länge: 172 mm
  • Schlüsselgröße, imperial: -
  • Produktpalette: -
  • Schlüsselgröße, metrisch: 10 mm
  • Whitworth-Größe: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, Handwerkzeuge, Maulschlüssel, Schraubenschlüssel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, GEDORE, 6 10X13, 9791604, 979-1604
    Angebote (40)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    126
    1
    € 4,95*
    ab € 3,73*
    € 5,01*
    2 Tage
    584
    1
    € 4,90*
    ab € 3,73*
    € 5,02*
    2 Tage
    128
    1
    € 7,90*
    ab € 3,77*
    € 5,06*
    2 Tage
    114
    15
    Frei Haus
    ab € 4,11*
    € 5,35*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 9,22*
    € 12,35*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,35*
    € 14,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,22*
    € 13,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,86*
    € 12,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,61*
    € 12,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,22*
    € 12,16
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 9,22*
    € 10,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Gedore
    6 10X11
    ab € 3,34*
    Ähnlich
    Gedore
    6 10X12
    ab € 3,92*
    Ähnlich
    Gedore
    6 11X13
    ab € 4,11*
    Ähnlich
    PROMAT
    4000823106
    ab € 0,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.