Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 10X13 Doppelmaulschlüssel 10x13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-6064990
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6 10X13
EAN/GTIN:
     4010886606490
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Mit flachen Köpfen, Blendfreie, mattierte Oberfläche, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Sicherer Griff durch schlanken Profilschaft, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,065 kg
Norm:
DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
10x13 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
10 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
13 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
30 mm
Gesamthöhe [mm]:
5 mm
Gesamtlänge [mm]:
170 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
23,5 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
30,5 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
5 mm
Material:
31CrV3
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, Maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6 10X11
ab € 3,34*
Ähnlich
Gedore
6 10X12
ab € 3,92*
Ähnlich
Gedore
6 11X13
ab € 4,09*
Ähnlich
PROMAT
4000823106
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.