| |
|
| Artikel-Nr.: 139-9760431 Herst.-Nr.: PIC16F628A-I/SO EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| ADC-Auflösung: - Produktpalette: PIC16 Family PIC16F6XX Series Microcontrollers Versorgungsspannung, max.: 5.5 VMSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Ein-/Ausgänge: 16 I/O(s)Anzahl der Pins: 18 Pin(s)Schnittstellen: USART ADC-Kanäle: - IC-Gehäuse / Bauform: SOIC Bausteinkern: PIC16 Programmspeichergröße: 3.5 KBRAM-Speichergröße: 224 ByteBetriebstemperatur, max.: 85 °CIC-Montage: Oberflächenmontage MCU-Familie: PIC16 MCU-Baureihe: PIC16F6xx Qualifikation: - Betriebstemperatur, min.: -40 °CSVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Betriebsfrequenz, max.: 20 MHzVersorgungsspannung, min.: 3 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, entwicklungskit microchip, pic mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC16F628A-I/SO, 9760431, 976-0431 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 7,00* | ab € 1,33* | € 3,91* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 2,65* | € 4,12* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,91* | € 4,42* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,98* | € 4,46* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,78* | € 7,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|