Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ECA1JM101 KONDENSATOR, 100æF, 63V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9693866
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1JM101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: M
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 3.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 270 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11.5 mm
  • Produktlänge: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 100µf 63v, becherelko, becherelko 63v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, ECA1JM101, 9693866, 969-3866
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    € 8,95*
    ab € 0,102*
    € 0,207*
    10
    € 4,00*
    ab € 0,18*
    € 0,22*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,116*
    € 0,596*
    Lager 139
    43677
    1
    € 14,99*
    ab € 0,1006*
    € 0,7184*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,7184*
    € 0,8549
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,5421*
    € 0,6451
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3658*
    € 0,4353
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,2907*
    € 0,34593
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1948*
    € 0,23181
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1927*
    € 0,22931
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,175*
    € 0,20825
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1594*
    € 0,18969
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1366*
    € 0,16255
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1281*
    € 0,15244
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,1006*
    € 0,11971
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    CHEMI-CON
    EKMQ630ELL101MHB5D
    ab € 0,188*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCNP63V107M13X20
    ab € 0,172*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFC1J101
    ab € 0,183*
    Ähnlich
    RS Pro
    1701271
    ab € 71,51*
    Ähnlich
    RS Pro
    1815115
    ab € 152,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.