Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 63V dc, Ø 8mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1815115
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1815115
EAN/GTIN:
     5059045094678
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 Dia. x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 9%
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 Dia. x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
9%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 100µf 63v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 63v, 1815115, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, LPS101M63V811, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,15168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 204,88*
€ 243,8072
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 202,92*
€ 241,4748
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 190,23*
€ 226,3737
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 177,10*
€ 210,749
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 168,40*
€ 200,396
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 151,68*
€ 180,4992
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.