Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 63V dc, Ø 8mm x 11mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1701271
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1701271
EAN/GTIN:
     5056279084796
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Länge = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 10%

Universal radial 63 bis 350 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Länge:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
10%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 100µf 63v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 63v, 1701271, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS10763VRL8X11, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,07106* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,32*
€ 125,3308
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,87*
€ 122,4153
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 90,01*
€ 107,1119
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,03*
€ 105,9457
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,49*
€ 99,3531
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,06*
€ 84,5614
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.