Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 100uF; 63VDC; Ø8x11,5mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic M-A, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 63V dc, Ø 8mm x 11.5mm, +85°C
Artikel-Nr.:
     2805-ECA1JM101
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1JM101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x11,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 63V DC
Lebensdauer: 2000h
Betriebsstrom: 0,27A
Herstellerserie: M
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,206*
10
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,41*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,115*
€ 0,596*
2 Tage
43667
1
€ 14,99*
ab € 0,1006*
€ 0,7169*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,596*
€ 0,70924
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CHEMI-CON
EKMQ630ELL101MHB5D
ab € 0,188*
Ähnlich
Multicomp
MCNP63V107M13X20
ab € 0,172*
Ähnlich
Panasonic
EEUFC1J101
ab € 0,183*
Ähnlich
RS Pro
1701271
ab € 71,09*
Ähnlich
RS Pro
1815115
ab € 152,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.