Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MPRRB-001 LABORKARTE, OKTOPAD 100X160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-967397
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MPRRB-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Leiterplattenstärke: 1.6 mm
  • Außenhöhe: 100 mm
  • Außenbreite: 160 mm
  • Leiterplattenmaterial: Epoxidglas
  • Leiterplatte: Europakarte
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Lochdurchmesser: 1.02 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Prüfungsplatine, eurocard, Prototypenboards, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, MPRRB-001, 967397, 967-397
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,77*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,81*
    € 17,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,62*
    € 17,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,98*
    € 15,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,80*
    € 14,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,54*
    € 13,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,04*
    € 13,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,77*
    € 10,44
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    3900KC
    ab € 226,20*
    Zubehör
    Multicomp
    MP005869
    ab € 13,26*
    Zubehör
    Multicomp
    MPRRS-P-102
    ab € 15,49*
    Zubehör
    Vero
    22-0239
    ab € 11,93*
    Zubehör
    Weller Tools
    3600KU
    ab € 304,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.