Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP005869 KLEBESTREIFEN, 152MM, 20ER-PACK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3588218
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP005869
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Zur Verwendung mit: Universelle Prototyping-Boards
  • Art des Zubehörs: Klebestreifen
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: klebefilm 20 stück, klebe streifen, Prototyping-, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, MP005869, 3588218, 358-8218
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,35*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,6675* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 20,37*
    € 24,24
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 20,05*
    € 23,86
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 18,38*
    € 21,87
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 17,05*
    € 20,29
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 16,68*
    € 19,85
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 13,35*
    € 15,89
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP005876
    ab € 12,99*
    Zubehör
    Multicomp
    MP005878
    ab € 15,72*
    Zubehör
    Multicomp
    MP005879
    ab € 10,45*
    Zubehör
    Multicomp
    MP005880
    ab € 9,03*
    Zubehör
    Multicomp
    MP005881
    ab € 15,60*
    Zubehör
    Multicomp
    MP005884
    ab € 11,95*
    Zubehör
    Multicomp
    MP005885
    ab € 16,08*
    Zubehör
    Multicomp
    MP005886
    ab € 22,42*
    Zubehör
    Multicomp
    MP005888
    ab € 13,47*
    Zubehör
    Multicomp
    MP005889
    ab € 19,38*
    Zubehör
    Multicomp
    MP005890
    ab € 25,91*
    Zubehör
    Multicomp
    MP005892
    ab € 17,57*
    Zubehör
    Multicomp
    MP005893
    ab € 11,53*
    Zubehör
    Multicomp
    MP005894
    ab € 21,13*
    Zubehör
    Multicomp
    MP005895
    ab € 9,27*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.