Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 180904 STECKERGEHÄUSE, POLYAMID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-964785
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     180904
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
steckergehäuse
Rastermaß: 9.1 mm
  • Produktpalette: FASTIN FASTON
  • Zur Verwendung mit: 6.35mm Solderless Receptacle Terminals
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 180904, 964785, 964-785
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    700
    Frei Haus
    ab € 0,77*
    € 0,91*
    Lager 139
    2186
    10
    € 14,99*
    ab € 0,424*
    € 0,954*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,47*
    € 1,30*
    2 Tage
    35
    25
    Frei Haus
    ab € 1,58*
    € 2,17*
    5
    € 4,00*
    ab € 0,53*
    € 2,27*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,954*
    € 1,13526
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,884*
    € 1,05196
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,759*
    € 0,90321
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,583*
    € 0,69377
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,553*
    € 0,65807
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,548*
    € 0,65212
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,528*
    € 0,62832
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,522*
    € 0,62118
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,514*
    € 0,61166
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,424*
    € 0,50456
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,54* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    42565-2
    ab € 0,227*
    Zubehör
    TE Connectivity
    42238-2
    ab € 0,112*
    Zubehör
    TE Connectivity
    42282-2
    ab € 0,119*
    Zubehör
    TE Connectivity
    60838-1
    ab € 0,109*
    Zubehör
    TE Connectivity
    61316-1
    ab € 0,23*
    Zubehör
    TE Connectivity
    180906
    ab € 0,25*
    Zubehör
    TE Connectivity
    42241-2
    ab € 0,0939*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.