Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel FASTIN-FASTON Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 6.35 mm 180906 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-792793-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     180906
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
te connectivity polzahl 4 buchsenge...
TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel FASTIN-FASTON Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 6.35 mm 180906 1 St.

Flachsteckergehäuse FF6,3

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 6

AMP Fastin Faston Steckhülsen und Flachstecker können als Gruppenstecker und Kupplungen in Leitungssätzen eingesetzt werden. Um Fehlsteckungen zu verhindern, gibt es farbig und mechanisch kodierte Gehäuse. Ab Polzahl 4, sind die Gehäuse mit Kammerbezeichnungen auf der Drahteingangsseite versehen.
Anwendungsgebiete:
Haushaltsgeräte- Industrie, Maschinen und Industrie-Anlagenbau, Automobil-Industrie.

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Natur · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Polzahl Gesamt: 6 · Polzahl je Reihe: 3 · Produktabmessung, Breite: 32.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 31.4 mm · Produktabmessung, Länge: 18.1 mm · Rastermaß: 6.35 mm · Serie (Steckverbinder): FASTIN-FASTON · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stiftform: Rechteckig

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 18.1 x 32.4 x 31.4 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Höhe:
31.4 mm
Produktabmessung, Länge:
18.1 mm
Produktabmessung, Breite:
32.4 mm
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
6
Farbe:
braun
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
FASTIN-FASTON
Herst.-Teilenr.:
180906
Typ (Hersteller-Typ):
180906
Rastermaß:
6.35 mm
Polzahl je Reihe:
3
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
2
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, te connectivity steckergehäuse, TE Connectivity, 180906, 164-3526, tyco
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
Frei Haus
ab € 0,32975*
€ 0,41965*
10
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,51*
1 Tag
1949
5
€ 5,95*
ab € 0,29*
€ 0,63*
Lager 102
174
7
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,69*
1 Tag
7343
10
€ 14,99*
ab € 0,335*
€ 0,704*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
42565-2
ab € 0,227*
Zubehör
TE Connectivity
180904
ab € 0,424*
Zubehör
TE Connectivity
42238-2
ab € 0,112*
Zubehör
TE Connectivity
42282-2
ab € 0,177*
Zubehör
TE Connectivity
60838-1
ab € 0,2556*
Zubehör
TE Connectivity
61316-1
ab € 0,23*
Zubehör
TE Connectivity
42241-2
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.