Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Flachstecker
>
Artikel
AMP - TE CONNECTIVITY 42565-2 CRIMP-FLACHSTECKER, 6.35MM, 18-16AWG X25
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-964943
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
42565-2
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachkabelschuh
Flachstecker
Isolatorfarbe:
-
Produktpalette:
FASTON 250
Anschlussmaterial:
Messing
Leiterstärke (AWG), max.:
16 AWG
Isoliermaterial:
Ohne Isolierung
Leiterstärke (AWG), min.:
18 AWG
Leiterquerschnitt CSA:
1.31 mm²
SVHC:
No SVHC (08-Jul-2021)
Klemmentyp:
Flachstecker
Flachsteckergröße - Metrisch:
6.35mm x 0.81mm
Flachsteckergröße - Imperial:
0.25 Zoll x 0.032 Zoll
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Steckverbinder
>
Crimpanschlüsse / Lötanschlüsse & Stoßverbinder
>
Steckhülsen
Weitere Suchbegriffe:
te connect.amp autom buchsenkontakt
,
buchsenkontakt
,
Crimpanschlüsse
,
Lötanschlüsse
,
Steckhülsen
,
Steckverbinder
,
Stoßverbinder
,
AMP - TE CONNECTIVITY
,
42565-2
,
964943
,
964-943
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,52*
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1808* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,68*
€ 11,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,97*
€ 7,10
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,20*
€ 6,19
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 5,02*
€ 5,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 4,77*
€ 5,68
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 4,52*
€ 5,38
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity Crimpkontakt FASTIN-FASTON Polzahl Gesamt 1 42241-2 1 St.
TE Connectivity
42241-2
ab € 0,0987*
Zubehör
TE Connectivity FASTIN-FASTON .250 Flachsteckhülse, Unisoliert, 6.35 x 0.81mm, Female, 0.8mm² - 2mm², 18AWG min
TE Connectivity
42282-2
ab € 0,1249*
Zubehör
TE Connectivity FASTIN-FASTON .250 Flachsteckhülse, Unisoliert, 6.35 x 0.81mm, Female, 0.8mm² - 2mm², 18AWG min
TE Connectivity
42238-2
ab € 0,102*
Zubehör
TE Connectivity FASTIN-FASTON .250 Flachsteckhülse, Unisoliert, 6.35 x 0.81mm, Male, 0.3mm² - 0.8mm², 22AWG min
TE Connectivity
61316-1
ab € 0,25*
Zubehör
TE Connectivity SDE PEW 12 Crimpwerkzeugrahmen Hand z.Verwend.mit Variiert je nach Matrizensatz
TE Connectivity
9-1478240-0
ab € 222,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt