Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUNON DP201AT/2122HBL.GN LÜFTER, SCHLANK, 120MM, 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9606220
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     DP201AT/2122HBL.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: DP
  • Art des Lagers: Präzisions-Kugellager
  • Nennstrom: 100 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 48 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 2.26 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 80 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2150 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Nennspannung: 220V bis 240V
  • Nennleistung: 19 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 120 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 230v, axial gebläse, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SUNON, DP201AT/2122HBL.GN, 9606220, 960-6220
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 8,55*
    € 12,80*
    € 8,95*
    ab € 18,46*
    € 34,88*
    Lager 139
    520
    € 14,99*
    ab € 20,19*
    € 41,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,09*
    € 48,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,06*
    € 47,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,86*
    € 39,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,23*
    € 34,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,82*
    € 29,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,32*
    € 28,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,19*
    € 24,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    FP120
    ab € 6,21*
    Zubehör
    ebm-papst
    92164-2-2929
    ab € 2,99*
    Zubehör
    k.A.
    JH-117011
    ab € 4,32*
    Zubehör
    Sunonwealth Electric
    FG-12
    ab € 0,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.