Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASTROSYN MY180 SCHRITTMOTOR UNI/BIPOLAR 1,8ø 12V/600MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9598693
Hersteller:
     Astrosyn
Herst.-Nr.:
     MY180
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor
Produktpalette: -
  • Außenlänge: 51 mm
  • Nennstrom: 600 mA
  • Motorgröße: 57.2 mm
  • Spulentyp: Bipolar, Unipolar
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Schrittwinkel: -
  • Schrittmotor: Doppelwelle
  • Drehmoment, max.: 0.53 Nm
  • Anzahl der Drähte: 8
  • Länge der Welle: 20.6 mm
  • Nennspannung, max.: 16.8 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schrittmotoren, ASTROSYN, MY180, 9598693, 959-8693
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 42,74*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,29*
    € 86,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,52*
    € 83,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,06*
    € 69,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,65*
    € 61,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,44*
    € 56,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,74*
    € 50,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.