Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LICEFA A1-4/3 ESD SMD-SCHRANK SW ESD LEER 3 SCHUBLADEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9584358
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     A1-4/3 ESD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schrank
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: -
  • Außentiefe - imperial: -
  • Außenhöhe - metrisch: 107 mm
  • Außenhöhe - imperial: 4.21 Zoll
  • Schrankmaterial: Kunststoff, ableitend
  • Außenbreite - metrisch: 267 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Außentiefe - metrisch: 355 mm
  • Schrankform: Schublade
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, SMD-Schrank, licefa kleinteilmagazin, klarsicht-magazin, Aufbewahrung, Lagerung, Magazine, Schränke, Werkstattbedarf, Werkzeuge, LICEFA, A1-4/3 ESD, 9584358, 958-4358
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 56,73*
    € 76,11*
    Lager 139
    107
    Frei Haus
    ab € 55,32*
    € 91,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 91,80*
    € 109,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 88,90*
    € 105,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 68,56*
    € 81,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 64,41*
    € 76,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 55,32*
    € 65,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    6811231
    ab € 161,86*
    Zubehör
    RS Pro
    6811235
    ab € 126,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.