Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diodenmodul, 1.2 kV, 25 A, 1.55 V, Einfach, E8, 2 Pin(s)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9564489
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKR26/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Durchlassstoßstrom: 375 A
  • Produktpalette: SKR
  • Konfiguration Diodenmodul: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 180 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.2 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 25 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.55 V
  • Diodenmontage: Bolzen
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Bauform - Diode: E8
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: diodenmodul semikron, diodenmodul, Dioden, Diodenmodule, Thyristoren, Transistoren, SEMIKRON, SKR26/12, 9564489, 956-4489
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 7,02*
    € 12,41*
    Lager 139
    70
    € 14,99*
    ab € 5,58*
    € 14,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,75*
    € 17,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,50*
    € 17,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,23*
    € 14,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,19*
    € 12,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,90*
    € 11,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,33*
    € 11,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,53*
    € 10,15
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,97*
    € 8,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.