| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9056011 Herst.-Nr.: SKR 26/12 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = Schraubmontage Gehäusegröße = DO-203AA Dauer-Durchlassstrom max. = 25A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V Diodenkonfiguration = Kathoden-Bolzen Gleichrichter-Typ = Hochspannung Diode Typ = Rectifier Pinanzahl = 2 Maximaler Spannungsabfall = 1.75V Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Diodentechnologie = Siliziumverbindung Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 370A
Gleichrichterdioden für die Stehbolzenmontage. Starkstrom-Gleichrichterdioden von Semikron in Standardgehäusen für die Stehbolzenmontage. Durch die ausgezeichnete thermische Kopplung zwischen Gerät und Kühlkörper bietet die Stehbolzenmontage hohe Zuverlässigkeit bei hohen Betriebsströmen. Bei Nennspannungen von bis zu 1700 V sind diese Dioden geeignet für die meisten Hochleistungs-Gleichrichteranwendungen. Ausführungen mit Stehbolzen-Anode und Stehbolzen-Kathode sind verfügbar. Hohe Nennspannungen und Nennströme Robustes hermetisch abgedichtetes Gehäuse mit hoher Zuverlässigkeit Niedriger Wärmewiderstand zwischen Gerät und Kühlkörper Bei SKN-Versionen ist die Anode verbunden mit dem Stehbolzen Bei SKR-Versionen ist die Kathode verbunden mit dem Stehbolzen Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | Schraubmontage | Gehäusegröße: | DO-203AA | Dauer-Durchlassstrom max.: | 25A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 1200V | Diodenkonfiguration: | Kathoden-Bolzen | Gleichrichter-Typ: | Hochspannung | Diode Typ: | Rectifier | Pinanzahl: | 2 | Maximaler Spannungsabfall: | 1.75V | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Diodentechnologie: | Siliziumverbindung | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 370A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: diodenmodul semikron, diodenmodul, 9056011, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Semikron, SKR2612, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 7,07* | € 12,43* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 5,62* | € 14,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|