| |
|
| Artikel-Nr.: 139-9557369 Herst.-Nr.: 1N5822RLG EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Durchlassspannung, max.: 525 mV Diodenmontage: Durchsteckmontage Anzahl der Pins: 2 Pin(s)Qualifikation: - SVHC: Lead (23-Jan-2024) Bauform - Diode: DO-201AD Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 80 AProduktpalette: 1N5822 Betriebstemperatur, max.: 125 °CWiederkehrende Spitzensperrspannung: 40 VDurchschnittlicher Durchlassstrom: 3 ARoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, 1N5822RLG, 9557369, 955-7369 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1500 | | Frei Haus | ab € 0,18* | € 0,22* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,207* | € 0,775* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,42* | € 0,91* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,259* | € 1,028* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|