Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 40V; 3A; DO201AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 40V; 3A; DO201AD
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 40V; 3A; DO201AD
Artikel-Nr.:
     2805-1N5822RLG
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5822RLG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
on semiconductor diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: DO201AD
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsspannung max.: 0,525V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
1500
Frei Haus
ab € 0,177*
€ 0,23*
1500
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,248*
€ 0,572*
2 Tage
102
10
€ 5,95*
ab € 0,43*
€ 0,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,572*
€ 0,68068
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.