Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MJ11015G TRANSISTOR, PNP, -120V TO-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9556575
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJ11015G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Wandlerpolarität: PNP
  • Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 120 V
  • Produktpalette: -
  • DC-Stromverstärkung hFE: 1000 hFE
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • DC-Kollektorstrom: 30 A
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • Bauform - HF-Transistor: TO-3
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung Pd: 200 W
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, Darlington-Transistoren, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, MJ11015G, 9556575, 955-6575
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 5,15*
    € 6,10*
    1
    € 6,90*
    ab € 5,76*
    € 11,44*
    Lager 139
    1210
    1
    € 14,99*
    ab € 4,96*
    € 12,15*
    1
    € 4,00*
    ab € 9,97*
    € 12,42*
    7 Tage
    100
    1
    € 6,99*
    ab € 19,60*
    € 28,08*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,15*
    € 14,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,91*
    € 11,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,20*
    € 9,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.