Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 201 3A SCHUTZSCHALTER, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9540563
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     201 3A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
eta schutzschalter 3a
schutzschalter eta
Produktpalette: 201
  • Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennspannung V AC: 250 VAC
  • Nennstrom: 3 A
  • Nennspannung, V DC: 65 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schutzschalter, Schaltungsschutz, Thermisch-magnetische, ETA, 201 3A, 9540563, 954-0563
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    19 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 40,99*
    € 49,03*
    1
    € 8,95*
    ab € 33,80*
    € 51,14*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 49,22*
    € 81,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 81,95*
    € 97,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,85*
    € 95,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,61*
    € 73,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,64*
    € 69,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 56,43*
    € 67,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,22*
    € 58,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ETA
    201-5A
    ab € 34,04*
    Zubehör
    Weidmüller
    514570000 (PACK OF 5)
    ab € 23,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.