Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO BD249C TRANSISTOR, NPN, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9294031
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     BD249C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Produktpalette: Multicomp Pro Bipolar Single NPN Transistors
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 100 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-247
  • Dauer-Kollektorstrom: 25 A
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 25 hFE
  • Verlustleistung: 125 W
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: multicomp transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, BD249C, 9294031, 929-4031
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,92*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,11*
    € 10,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,11*
    € 7,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,92*
    € 2,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.