Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER IA1205S WANDLER, DC/DC, 1W, +/-5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8727546
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     IA1205S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
1w dc-dc wandler
Breite: 6.09 mm
  • Tiefe: 19.3 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 V
  • DC-Eingangsspannung, max.: 13.2 V
  • Isolationsspannung: 1 kV
  • DC-Eingangsspannung, min.: 10.8 V
  • Ausgangsleistung, max.: 1 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 100 mA
  • Produktpalette: IA Series
  • DC/DC-Wandler: SIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 100 mA
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 12 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Ungeregelt
  • Höhe: 10.16 mm
  • Eingangsverhältnis: 1:1
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, XP POWER, IA1205S, 8727546, 872-7546
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 4,78*
    € 7,34*
    1 Tag
    5
    € 5,95*
    ab € 5,88*
    € 8,59*
    Lager 139
    25
    € 14,99*
    ab € 6,46*
    € 11,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,25*
    € 13,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,27*
    € 12,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,48*
    € 11,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,76*
    € 10,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,46*
    € 7,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Traco
    TMA 1205D
    ab € 3,73*
    Ähnlich
    Murata
    NMA1205SC
    ab € 3,92*
    Ähnlich
    RS Pro
    2233645
    ab € 2,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.