Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler 10.8 ... 13.2V 5V 100mA 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30183533
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     IA1205S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
1w dc-dc wandler
DC/DC-Wandler, Typ=IA1205S, Anpassbare Ausgangsspannung, max.=-888, Anpassbare Ausgangsspannung, min.=-888, Ausgangsspannung 1=5 V, Ausgangsspannung 2=-5 V, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=100 mA, Ausgangsstrom 2=-100 mA, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=2, Breite=6.1 mm, Effizienz=75 %, Eingangsspannung, max.=13.2 V, Eingangsspannung, min.=10.8 V, Höhe=10.2 mm, Isolationsspannung=1 kV, Länge=19.3 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=1100000 h, Nennleistung=1 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=75 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Bauform=SIP, Garantie=3 Jahre, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=IA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
10 mm
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, DC/DC-Wandler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,76*
€ 7,38*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 5,86*
€ 8,61*
1 Tag
129
€ 14,99*
ab € 6,50*
€ 11,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TMA 1205D
ab € 3,69*
Ähnlich
Murata
NMA1205SC
ab € 3,92*
Ähnlich
RS Pro
2233645
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.