Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION G9SXBC202RTDC24.1 SICHERHEITSRELAIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8721521
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G9SXBC202RTDC24.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Kontaktkonfiguration: -
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • IP-Schutzart: IP20, IP40
  • AC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Produktpalette: G9SX-SM
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Kontaktmaterial: -
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 1 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, G9SXBC202RTDC24.1, 8721521, 872-1521
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    4
    € 4,45*
    ab € 174,52*
    € 214,08*
    23 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 178,19*
    € 218,88*
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 221,76*
    € 270,25*
    Frei Haus
    ab € 259,98*
    € 323,78*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 271,58*
    € 326,02*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 326,02*
    € 387,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 315,05*
    € 374,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 302,53*
    € 360,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 290,18*
    € 345,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 271,58*
    € 323,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    514570000 (PACK OF 5)
    ab € 24,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.