Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM HSMG-C191 LED, SMD, GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8554617
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HSMG-C191
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2A - 4 Wochen
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: 0.8mm x 1mm
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Grün
  • Lichtstärke: 15 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 572 nm
  • Abstrahlwinkel: 170 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.2 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, BROADCOM, HSMG-C191, 8554617, 855-4617
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,90*
    ab € 0,0446*
    € 0,2575*
    Lager 139
    45949
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0904*
    € 0,6314*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6314*
    € 0,75137
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3811*
    € 0,45351
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2016*
    € 0,2399
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1837*
    € 0,2186
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1478*
    € 0,17588
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1209*
    € 0,14387
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1132*
    € 0,13471
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,11*
    € 0,1309
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0904*
    € 0,10758
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,157* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 140,50*
    Zubehör
    Licefa
    V11-4
    ab € 77,58*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 80,37*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 143,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.