Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDSYN LN250 AUFNAHMENADEL FÜR LP200, 3.0MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-844494
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     LN250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikroskopiepinzette
Mikroskopierpinzette
Mikroskopische Pinzette
Mehrzweckpinzette
Länge: 12.7 mm
  • Aufnahmewerkzeug: Saugheber
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 1.3 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 4,73*
    € 7,63*
    € 9,80*
    ab € 5,09*
    € 7,65*
    € 6,90*
    ab € 5,35*
    € 8,00*
    1 Tag
    19
    Frei Haus
    ab € 7,06*
    € 11,03*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 8,73*
    € 14,36*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,36*
    € 17,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,54*
    € 13,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,95*
    € 13,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,38*
    € 12,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,05*
    € 11,96
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 8,73*
    € 10,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Edsyn
    LP 20 PIXTER
    ab € 27,39*
    Zubehör
    Edsyn
    LP 200
    ab € 26,95*
    Zubehör
    Edsyn
    LP 21
    ab € 31,98*
    Zubehör
    Edsyn
    LP21LS
    ab € 35,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.