Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASTROSYN MY5602 SCHRITTMOTOR, 14, 26MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8425906
Hersteller:
     Astrosyn
Herst.-Nr.:
     MY5602
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 1,8°
schrittmotor
Produktpalette: -
  • Außenlänge: 26 mm
  • Nennstrom: 760 mA
  • Motorgröße: 35.3 mm
  • Spulentyp: Unipolar
  • Wellendurchmesser: 5 mm
  • Schrittwinkel: 1.8 °
  • Schrittmotor: Eine Welle, Hybrid
  • Drehmoment, max.: 8 N-cm
  • Anzahl der Drähte: 6
  • Länge der Welle: 24 mm
  • Nennspannung, max.: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schrittmotoren, ASTROSYN, MY5602, 8425906, 842-5906
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 26,20*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,54*
    € 55,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,67*
    € 53,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,71*
    € 44,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,50*
    € 39,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,99*
    € 36,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,20*
    € 31,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.