Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA 334-5 SECHSKANTSCHLÜSSEL, T-GRIFF, 5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-832182
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     334-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 132 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Größe der Spitze (Sechskant): 5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,51*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,21*
    € 9,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,08*
    € 9,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,66*
    € 9,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,40*
    € 8,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,04*
    € 8,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.