Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA 334-2.5L SECHSKANTSCHLÜSSEL, T-GRIFF, LANG, 2.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-832133
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     334-2.5L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 226 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Größe der Spitze (Sechskant): 2.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,67*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,91*
    € 11,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,81*
    € 11,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,22*
    € 10,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,89*
    € 10,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,46*
    € 10,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,67*
    € 7,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.