Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 932146101 KROKODILKLEMME 4MM ROT 5ER-PACK , BIL 20


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-810496
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     932146101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Prüfmittelset
abgreifklemme rot
Steckverbindertyp: Krokodilklemme
  • Isolatorfarbe: Rot
  • Produktpalette: AK 2 S Series
  • Backenöffnung, max.: 9.5 mm
  • Nennstrom: 25 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme, sks kontakttechnik abgreifklemme, IC-Prüfklemmen, Krokodilklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT, 932146101, 810496, 810-496
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 1,23*
    € 1,96*
    2 Tage
    11
    1
    pro Stück
    € 9,50*
    ab € 1,31*
    € 1,97*
    1
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 1,43*
    € 2,21*
    19 Tage
    unbekannt
    1
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 1,56*
    € 2,35*
    Lager 139
    221
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 11,58*
    € 19,59*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 19,59*
    € 23,31
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 16,86*
    € 20,06
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 13,47*
    € 16,03
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 12,96*
    € 15,42
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 12,86*
    € 15,30
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 12,47*
    € 14,84
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 11,58*
    € 13,78
    pro Paket
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,316* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirschmann
    934063101
    ab € 3,61*
    Zubehör
    Hirschmann
    934066101
    ab € 4,74*
    Zubehör
    Hirschmann
    934062101
    ab € 2,64*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    932794001
    ab € 56,46*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    934060101
    ab € 2,18*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    934065101
    ab € 2,86*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    934061101
    ab € 3,59*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    932959001
    ab € 23,93*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    932792001
    ab € 105,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.