Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNITTER-SWITCH DRS4016 DREHCODIERSCHALTER LIEGEND LANG HEXA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-807606
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     DRS4016
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Schaltwinkel: 22.5 °
  • Produktpalette: DRS4016
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Anzahl der Schalterpositionen: 16 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • DC-Kontaktspannung, max.: 50 V
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: DIP-Schalter, DIP Drehschalter, Drehschalter, codierschalter hexadezimal, codierschalter, knitter codierschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, KNITTER-SWITCH, DRS4016, 807606, 807-606
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 2,10*
    € 3,34*
    € 4,00*
    ab € 3,14*
    € 5,01*
    € 5,90*
    ab € 1,95*
    € 5,03*
    1 Tag
    128
    € 5,95*
    ab € 2,75*
    € 7,23*
    Lager 139
    47
    € 14,99*
    ab € 3,37*
    € 9,12*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,12*
    € 10,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,55*
    € 6,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,89*
    € 5,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knitter-Switch
    KR207
    ab € 0,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.