Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNITTER-SWITCH DRS4010 DREHCODIERSCHALTER LIEGEND LANG BCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-807590
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     DRS4010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Schaltstrom: 100 mA
  • Produktpalette: DRS 4010
  • Betätigerhöhe: Erhaben
  • Anzahl der Schalterpositionen: 10 Positionen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • Schalterkonstruktion: Gekapselt
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Schaltspannung: 50 VDC
  • Ausgabecode: BCD
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: DIP-Schalter, DIP Drehschalter, Drehschalter, codierschalter bcd, codierschalter, Drehcodierschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, KNITTER-SWITCH, DRS4010, 807590, 807-590
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 2,12*
    € 4,97*
    € 8,95*
    ab € 2,65*
    € 6,82*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 3,47*
    € 9,22*
    1 Tag
    55
    Frei Haus
    ab € 6,29*
    € 9,54*
    € 4,00*
    ab € 6,83*
    € 10,34*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,22*
    € 10,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knitter-Switch
    KR207
    ab € 0,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.