Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 280-519 DOPPELSTOCKDURCHGKLEMME GRAUGRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-805142
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-519
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
Produktpalette: 280
  • Anzahl der Ebenen: 2
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Nennstrom: 20 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: 28 AWG
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Klemme
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, DIN-Schienenmontage, Steckverbinder, WAGO, 280-519, 805142, 805-142
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    50
    pro Stück
    € 4,45*
    ab € 1,146*
    € 1,466*
    17 Tage
    unbekannt
    50
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 1,4877*
    € 1,8777*
    50
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 1,54107*
    € 1,94107*
    7 Tage
    unbekannt
    50
    pro Stück
    € 5,50*
    ab € 1,5576*
    € 1,9576*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 2,05*
    € 3,75*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,84*
    € 3,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,48*
    € 2,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,05*
    € 2,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-100
    ab € 0,38*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-141
    ab € 0,1278*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-114
    ab € 10,58*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-115
    ab € 6,44*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-196
    ab € 11,81*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-658
    ab € 3,04*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-104
    ab € 0,00511*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-301
    ab € 0,0192*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-302
    ab € 0,0193*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    231-172/003-000
    ab € 243,915*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    232-132/005-000
    ab € 100,911*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    232-134/005-000
    ab € 176,234*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    232-135/005-000/039-000
    ab € 119,7605*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    232-136/005-000
    ab € 127,9595*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    232-137/005-000
    ab € 147,152*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.