Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draht, Litze, Schaltlitze, Flexlite&trade,, PVDF, Schwarz, 0.35 mm², 328 ft


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-798034
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     FLDWC0311-0.35-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
Schaltlitze
schaltlitze schwarz 100m
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.15mm
  • Drahtdurchmesser: -
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 1.42 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.35 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVDF
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: litze, litze 100m, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, FLDWC0311-0.35-0, 798034, 798-034
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 94,13*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 0,9413* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 135,48*
    € 161,22
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 132,68*
    € 157,89
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 119,42*
    € 142,11
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 107,51*
    € 127,94
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 94,13*
    € 112,01
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,85*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,33*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 26,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.