Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SCHURTER 3413.0115.22 SICHERUNG, SMD, 1206, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7785739
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3413.0115.22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Sicherungsstrom: 1 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • Auslöseverhalten: Sehr flink
  • Nennspannung, V DC: 63 VDC
  • Nennspannung V AC: 32 VAC
  • Produktpalette: Baureihe USF 1206
  • Bauform - Sicherung: 1206
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, SCHURTER, 3413.0115.22, 7785739, 778-5739
    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 6,95*
    ab € 0,23*
    € 0,38*
    Lager 139
    1
    € 5,95*
    ab € 0,24*
    € 0,472*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,472*
    € 0,56168
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,364*
    € 0,43316
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,29*
    € 0,3451
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,269*
    € 0,32011
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,254*
    € 0,30226
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,241*
    € 0,28679
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,24*
    € 0,2856
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 88,94*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 145,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.