Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 1350 19MM POLYESTERFOLIE ET1350F-1YW19MMX66M GELB


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-753002
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1350 19MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PES-Klebeband
PES-Packband
Polyester-Packband
polyester packband
Banddicke, gesamt: 1mil (0.025mm)
  • Produktpalette: 1350-1
  • Rollenlänge - metrisch: 66 m
  • Rollenlänge - imperial: 216 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.75 Zoll
  • Trägermaterial: PET (Polyester)-Folie
  • Bandbreite - Metrisch: 19 mm
  • Klebebandfarbe: Gelb
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Klebstoff: Acrylklebstoff
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektro-Isolierbänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, 1350 19MM, 753002, 753-002
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,68*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 12,68* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 19,77*
    € 23,53
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 19,54*
    € 23,25
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 17,97*
    € 21,38
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 15,99*
    € 19,03
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 15,78*
    € 18,78
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 12,68*
    € 15,09
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Stanley
    10-481
    ab € 15,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.