Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY FAT MAX 10-481 CUTTERMESSER ABBRECHKLINGEN, 18MM FATMAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1696666
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     10-481
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Klingenmaterial: Edelstahl
  • Produktpalette: -
  • Klingenlänge: 180 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Klingenbreite: 18 mm
  • Messertyp: Cuttermesser mit Abbrechklingen
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser abbrechklingen 18mm stanley, cutter messer, stanley fatmax cutter-messer, Handwerkzeuge, Messer, Schaber, Skalpelle, Spachtel, Universalmesser, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, STANLEY FAT MAX, 10-481, 1696666, 169-6666
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,76*
    € 33,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,06*
    € 32,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,52*
    € 30,37
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 21,94*
    € 26,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,20*
    € 25,23
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 19,99*
    € 23,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,64*
    € 23,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,81*
    € 18,81
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Stanley
    11-301
    ab € 4,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.