Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUTRIK CPM5FM XLR-KABEL, STECKER/BUCHSE, SCHWARZ, 5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-724713
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     CPM5FM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
xlr kabel 5m
xlr kabel
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder B: XLR-Buchse, 3-polig
  • Steckverbinder A: XLR-Stecker, 3-polig
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: xlr kabel neutrik, Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, NEUTRIK, CPM5FM, 724713, 724-713
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 29,63*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,60*
    € 62,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,45*
    € 61,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,92*
    € 54,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,96*
    € 46,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,42*
    € 44,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 35,28*
    € 41,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 34,59*
    € 41,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 33,93*
    € 40,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,63*
    € 35,26
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    AV01162
    ab € 4,60*
    Ähnlich
    Multicomp
    FL-01-6
    ab € 7,36*
    Ähnlich
    Pro Signal
    SVC675S-6M
    ab € 6,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.