Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP AV01162 KABEL, XLR STECKER-BUCHSE 6M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3710221
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     AV01162
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
xlr kabel 6m
xlr kabel
Kabellänge - Imperial: 19.7 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 6 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder B: XLR-Buchse, 3-polig
  • Steckverbinder A: XLR-Stecker, 3-polig
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, MULTICOMP, AV01162, 3710221, 371-0221
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,61*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,39*
    € 8,79
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,03*
    € 7,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Neutrik
    CPM5FM
    ab € 29,60*
    Ähnlich
    Pro Signal
    SVC675S-3M
    ab € 5,04*
    Ähnlich
    Pro Signal
    SVC675S-6M
    ab € 6,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.